T290 LNHT 050202TR IC808 Plaquettes tangentielles avec 2 arêtes de coupe

Réf.: 5607272
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série SUMOMILL
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5607272
    EAN / GTIN 7291075260663
    Réf. fabricant 5607272
    Article hors catalogue L23910 1101

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm, Longueur plaquette (INSL) 5.75 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.85 mm, Largeur plaquette (W1) 2.7 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.2 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 5.75 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 5.85 mm
    • Largeur plaquette (W1) 2.7 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.07 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 2

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "SUMOMILL" Afficher tout