ECI-H4R 312-625C015CF-2.5 IC900 Fraises à 4 goujures avec différents hélix (35 & 37°), rayons assortis et pas variable pour l'amortissement du broutage

Réf.: 5607227
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série CHATTERFREE solid mill line
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5607227
EAN / GTIN 7291075019933
Réf. fabricant 5607227
Article hors catalogue L24180 1965

Description

Description:

Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.312″ ,Diamètre coupant (DC) 0.312″ ,Equivalent décimal 0.312″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 5/8″ ,Nombre de dents (NOF) 4 ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.312″
  • Rayon (RE): 0.015″
  • Diamètre coupant (DC): 0.312″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Equivalent décimal: 0.312″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 5/8″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Angle d'hélice denture (FHA): 35 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.0045 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.0015 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Type de queue: Round

De la même série "CHATTERFREE solid mill line" Afficher tout