MTH 63F R1.5 IC908 Plaquettes de finition hélicoïdales à arêtes longues.

Réf.: 5607211
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série ISCARMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5607211
EAN / GTIN 7291075229714
Réf. fabricant 5607211
Article hors catalogue L24290 240

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 38 mm, Épaisseur plaquette (S) 5 mm, Largeur plaquette (W1) 11.9 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.5 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur plaquette (INSL) 38 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5 mm
  • Largeur plaquette (W1) 11.9 mm
  • Nombres d arêtes de coupe 1

Produits adaptés

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout