MTH 23F R0.5 IC908 Plaquettes de finition hélicoïdales à arêtes longues.

Réf.: 5607163
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISCARMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5607163
EAN / GTIN 7291075229585
Réf. fabricant 5607163
Article hors catalogue L24290 192

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 27 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.5 mm, Largeur plaquette (W1) 8 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.5 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur plaquette (INSL) 27 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.5 mm
  • Largeur plaquette (W1) 8 mm
  • Nombres d arêtes de coupe 1

Produits adaptés

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout