MTH 23F R0.2 IC908 Plaquettes de finition hélicoïdales à arêtes longues.

Réf.: 5607162
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISCARMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5607162
EAN / GTIN 7291075229578
Réf. fabricant 5607162
Article hors catalogue L24290 191

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 27 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.5 mm, Largeur plaquette (W1) 8 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur plaquette (INSL) 27 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.5 mm
  • Largeur plaquette (W1) 8 mm
  • Nombres d arêtes de coupe 1

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout