S890 SNMU 1305PNTR IC830 Plaquettes carrées réversibles avec 8 arêtes de coupe

Réf.: 5606905
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série HELIDO 890 LINE
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5606905
    EAN / GTIN 7291075290264
    Réf. fabricant 5606905
    Article hors catalogue L23910 76

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 9 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 13 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.6 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.8 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Longueur effective arête de coupe (LE) 9 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 13 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 5.6 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 8

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "HELIDO 890 LINE" Afficher tout