MTECS 08069C24 16UNJ IC908 Fraises en bout de taraudage courtes de petit diamètre en carbure monobloc, profil UNJ.

Réf.: 5606421
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série SOLIDTHREAD
    Type de produit Fraise à fileter

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5606421
    EAN / GTIN 7291075263299
    Réf. fabricant 5606421
    Article hors catalogue L24210 528

    Description

    Description:

    Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 6.9 mm, Longueur hors tout (OAL) 64 mm, Pas filetage (TP) 1.587 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 16 Threads/″

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 6.9 mm
    • Nombre de dents (NOF) 3
    • Longueur hors tout (OAL) 64 mm
    • Type de queue Round
    • Thread Form Type (THFT) NJ60
    • Pas filetage (TP) 1.587 mm
    • Nombre filets au pouce (TPI) 16 Threads/″
    • Longueur utile (LU) 24 mm

    De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout