H600 WXCU 040310HP IC330 Plaquettes réversibles avec 6 arêtes de coupe pour l'usinage forte avance

Réf.: 5606382
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série FEEDMILL
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5606382
    EAN / GTIN 7291075237054
    Réf. fabricant 5606382
    Article hors catalogue L23970 37

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 4.13 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.1 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.96 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Longueur plaquette (INSL) 4.13 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 3.1 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.68 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.34 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 6

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "FEEDMILL" Afficher tout