Logement pour scie cloche Diam. mini 14mm Diam. maxi 30mm

Réf.: 56061202
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
    Type de produit Mandrin d'entraînement

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 56061202
    EAN / GTIN 4022668612025
    Réf. fabricant 56061202
    Article hors catalogue L60010 6616

    Description

    Description:

    9,5 mm.

    Caractéristique(s):

    • Diamètre maxi (pouces): 1,181 ″
    • Diamètre min. (pouces): 0,551 ″
    • Diamètre maxi (mm): 30 mm
    • Diamètre min. (mm): 14 mm
    • Hexagone d'entraînement extérieur (mm): 9,5 mm
    • Poids: 100 g