Scie cloche Diam.70mm 6 TPI

Réf.: 56061070
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
    Type de produit Scies cloche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 56061070
    EAN / GTIN 4022668610700
    Réf. fabricant 56061070
    Article hors catalogue L60010 6742

    Description

    Description:

    • Pas de dent constant avec 6 dents / pouce
    • Grande profondeur de coupe de 41 mm
    • Idéal pour couper des matériaux fins
    • Excellentes performances de coupe dans les tôles de fer, de cuivre et de métaux non ferreux / aluminium et fonte
    • Bonnes performances de coupe dans les bois durs et tendres, les plastiques, les panneaux Rigips®et autres matériaux de construction
    • Crée des coupes fines et lisses
    • Très faible tendance à se coincer dans des surfaces irrégulières ou des feuilles

    Caractéristique(s):

    • Dents par pouce: 6
    • Diamètre (mm): 70 mm
    • Poids: 185 g