S845 SNMU 1305ANTR IC5100 Plaquettes carrées réversibles avec 8 arêtes de coupe

Réf.: 5606057
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série HELIDO 800 LINE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5606057
EAN / GTIN 7291075257076
Réf. fabricant 5606057
Article hors catalogue L23910 1263

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 6 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 13 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.2 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 6 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 13 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 6.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 8

Produits adaptés

De la même série "HELIDO 800 LINE" Afficher tout