T290 LNHT 100405TR IC830 Plaquette tangentielle avec 2 arêtes de coupe

Réf.: 5606042
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série SUMOMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5606042
EAN / GTIN 7291075265026
Réf. fabricant 5606042
Article hors catalogue L23910 1220

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 10 mm, Longueur plaquette (INSL) 10.4 mm, Épaisseur plaquette (S) 8.9 mm, Largeur plaquette (W1) 4.1 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.5 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 10 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 10.4 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 8.9 mm
  • Largeur plaquette (W1) 4.1 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

Produits adaptés

De la même série "SUMOMILL" Afficher tout