Lame de scie alternative bimétal HM-HSS, fonte professionnelle D12, 130 mm

Réf.: 56060042
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau lame HSS bim�tal
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56060042
EAN / GTIN 4022668600428
Réf. fabricant 56060042
Article hors catalogue L60010 7899

Description

Description:

  • Lot de 2 lames de scie pour fonte (SML), céramique et GRP
  • HM GRIT
  • Ø de vissage 1 800 coups / minute
  • Qualité et résistance à l'usure ″Made in Germany″

Caractéristique(s):

  • Hauteur de la lame mm: 19 mm
  • Densité des dents: 19 TPI
  • Épaisseur de la lame: 0,9 mm
  • Longueur mm (L): 205 mm
  • Poids: 47 g