ONMU 080608 AN-N-HP IC28 Plaquettes de surfaçage octogonales 16MILL réversibles pour alliages réfractaires, aciers et aciers inoxydables

Réf.: 5605532
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série 16MILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5605532
EAN / GTIN 7291075224474
Réf. fabricant 5605532
Article hors catalogue L23910 570

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 6 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.5 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 135 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.25 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 16

Produits adaptés

De la même série "16MILL" Afficher tout