RCMT 1206-FW-T20 IC928 Plaquettes segmentées pleine prise avec 4 options d’orientation.

Réf.: 5605469
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série MILLSHRED ROUND LINE
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5605469
    EAN / GTIN 7291075186024
    Réf. fabricant 5605469
    Article hors catalogue L23970 291

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Épaisseur plaquette (S) 4 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 6 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 4 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.35 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 4

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "MILLSHRED ROUND LINE" Afficher tout