LNAT 1506PN-W IC4100 Plaquettes racleuses tangentielles

Réf.: 5605389
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série TANGMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5605389
EAN / GTIN 7291075224436
Réf. fabricant 5605389
Article hors catalogue L23970 30

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 15.18 mm, Épaisseur plaquette (S) 13.85 mm, Largeur plaquette (W1) 5.97 mm

Caractéristique(s):

  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 15.18 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 13.85 mm
  • Largeur plaquette (W1) 5.97 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Produits adaptés

De la même série "TANGMILL" Afficher tout