Description:
Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 14.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 105 mm, Pas filetage (TP) 2.54 mm, Taille du filetage 3/4, Taille du filetage 3/4, Taille du filetage 3/4, Taille du filetage 3/4, Nombre filets au pouce (TPI) 10 Threads/″
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 14.4 mm
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 34.3 mm
- Nombre de dents (NOF) 4
- Angle d hélice denture (FHA) 15 Degrees
- Longueur hors tout (OAL) 105 mm
- Type de queue Round
- Thread Form Type (THFT) UN60
- Pas filetage (TP) 2.54 mm
- Taille du filetage 3/4
- Nombre filets au pouce (TPI) 10 Threads/″