LNET 127704-TN-MM IC928 Plaquettes tangentielles avec 4 arêtes de coupe rectilignes pour rainures profondes et longues dans l'acier

Réf.: 5604974
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série TANGSLOT
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5604974
EAN / GTIN 7291075222524
Réf. fabricant 5604974
Article hors catalogue L23910 1102

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 9.52 mm, Largeur plaquette (W1) 12.7 mm

Caractéristique(s):

  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 12.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 9.52 mm
  • Largeur plaquette (W1) 12.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.06 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Produits adaptés

De la même série "TANGSLOT" Afficher tout