HP ADKT 2207PDTR IC910 Plaquettes avec arêtes de coupe de 22 mm, pour une utilisation générale dans les grands épaulements

Réf.: 5604970
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série HELIPLUS
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5604970
    EAN / GTIN 7291075171310
    Réf. fabricant 5604970
    Article hors catalogue L23910 1075

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 22.6 mm, Longueur plaquette (INSL) 25.73 mm, Épaisseur plaquette (S) 7.5 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.8 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 22.6 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 25.73 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 7.5 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 2

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "HELIPLUS" Afficher tout