MTECS 06016C4 56UN IC908 Fraises à fileter en carbure monobloc pour filetages intérieurs UN.

Réf.: 5604795
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5604795
EAN / GTIN 7291075193947
Réf. fabricant 5604795
Article hors catalogue L24210 297

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 1.65 mm, Longueur hors tout (OAL) 58 mm, Pas filetage (TP) 0.454 mm, Taille du filetage 2, Taille du filetage 2, Taille du filetage 2, Taille du filetage 2, Nombre filets au pouce (TPI) 56 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Diamètre coupant (DC) 1.65 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 58 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 0.454 mm
  • Taille du filetage 2
  • Nombre filets au pouce (TPI) 56 Threads/″
  • Longueur utile (LU) 4.4 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout