FF WOCT 09T320T IC328 Arc Cutting Edge Inserts for Fast Feed Machining at Small Depths of Cut

Réf.: 5604768
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série FEEDMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5604768
EAN / GTIN 7291075162479
Réf. fabricant 5604768
Article hors catalogue L23970 578

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm, Longueur plaquette (INSL) 10.6 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.95 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 2 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm
  • Diamètre corps plaquette (INSBD) 9.3 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 10.6 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.95 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.3 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 3

Produits adaptés

De la même série "FEEDMILL" Afficher tout