ADMT 1505PDR-HS IC928 Plaquettes à arête de coupe segmentée pour sectionner le copeau dans les usinages lourds

Réf.: 5604699
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Serie HELISHRED
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5604699
EAN / GTIN 7291075038590
Réf. fabricant 5604699
Article hors catalogue L23910 1221

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm, Longueur plaquette (INSL) 15.85 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.92 mm, Largeur plaquette (W1) 9.6 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur effective arête de coupe (LE) 14 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 15.85 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.92 mm
  • Largeur plaquette (W1) 9.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2