ONHU 080608-TN IC910 Double-Sided Octagonal Face Milling Inserts for Cast Iron and Rough Applications

Réf.: 5604693
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série 16MILL
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5604693
    EAN / GTIN 7291075188974
    Réf. fabricant 5604693
    Article hors catalogue L23910 1196

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 6 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.8 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.5 mm
    • Plaquette défini angle (EPSR) 135 Degrees
    • Épaisseur plaquette (S) 6 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 16

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "16MILL" Afficher tout