HP ADCR 220704PDFR-P LM IC28 Plaquettes de fraisage avec géométrie de coupe très positive et polie pour l'usinage de l'aluminium

Réf.: 5604615
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série HELIPLUS
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5604615
EAN / GTIN 7291075174618
Réf. fabricant 5604615
Article hors catalogue L23910 1119

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 22 mm, Longueur plaquette (INSL) 26.14 mm, Épaisseur plaquette (S) 7.52 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 22 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 26.14 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 7.52 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "HELIPLUS" Afficher tout