HP ANCR 070204PNFR IC928 Plaquette rectifiée en périphérie et géométrie super positive pour l'usinage de l'aluminium, du titane et du Magnésium

Réf.: 5604596
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série HELIPLUS
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5604596
EAN / GTIN 7291075182668
Réf. fabricant 5604596
Article hors catalogue L23910 1062

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.7 mm, Longueur plaquette (INSL) 8.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 2.6 mm, Largeur plaquette (W1) 4.5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Longueur effective arête de coupe (LE) 7.7 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.7 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 8.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 2.6 mm
  • Largeur plaquette (W1) 4.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

Produits adaptés

De la même série "HELIPLUS" Afficher tout