FF WOMT 060212T-M IC908 Arc Cutting Edge Inserts for Fast Feed Machining at Small Depths of Cut

Réf.: 5604584
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série FEEDMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5604584
EAN / GTIN 7291075162455
Réf. fabricant 5604584
Article hors catalogue L23970 495

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.2 mm, Longueur plaquette (INSL) 7 mm, Épaisseur plaquette (S) 2.7 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 2 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.2 mm
  • Diamètre corps plaquette (INSBD) 5.6 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 2.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.5 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.7 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 3

Produits adaptés

De la même série "FEEDMILL" Afficher tout