MM HBR.375-2T05 IC908 Interchangeable 2 Flute High Precision Ball Nose Solid Carbide Milling Heads

Réf.: 5604523
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5604523
EAN / GTIN 7291075163544
Réf. fabricant 5604523
Article hors catalogue L24060 1076

Description

Description:

  • Têtes de fraises monoblocs
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.3″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T05
  • Diamètre coupant (DC): 3/8″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur hors tout (OAL): 0.669″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.3″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T05
  • Diamètre coupant (DC): 3/8″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur fonctionnelle (LF): 0.389″
  • Longueur hors tout (OAL): 0.669″

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout