Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Disques d'ébarbage CUBITRON™ II CUT AND GRIND 125X4 mm

Réf.: 560452 125X4

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ de disque×largeur de disque (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: Droit
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Angle d'attaque recommandé: 20-30; 90

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Cubitron™ II
Abréviation de l'abrasif Céramique
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme Droit
Epaisseur de disque 4,2 mm
⌀ disque 125 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Pour épaisseurs de matériaux 12,6 mm - 21 mm
Angle d'attaque recommandé 20-30 degré; 90 degré
Optimisé pour le matériau INOX; Acier.
Machine motrice Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Type de produit Disque d’ébarbage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 560452 125X4
Réf. fabricant 7100017402

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Plastique, PRFV
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disque à ébarber avec grain céramique de précision Cubitron™II pour l'INOX et l'acier. Très grande capacité d'abrasion et bonne durée de vie. Pression d'appui réduite pour un travail sans effort.

Utilisation:

Pour ponçage par enlèvement de matière et travaux de tronçonnage lourds.

Spécification:

A36S-BF.