OEMW 060405-AETN IC908 Octagonal Flat Rake Inserts for Cast Iron

Réf.: 5604506
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série HELIOCTO
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5604506
EAN / GTIN 7291075198744
Réf. fabricant 5604506
Article hors catalogue L23910 930

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.45 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.74 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.5 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.45 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 135 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 4.74 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 8

Produits adaptés

De la même série "HELIOCTO" Afficher tout