ENHT 100410 IC908 Plaquettes toroïdales rectifiées en périphérie avec 4 arêtes de coupe

Réf.: 5604501
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série TORMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5604501
EAN / GTIN 7291075193886
Réf. fabricant 5604501
Article hors catalogue L23910 38

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Épaisseur plaquette (S) 4.2 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Plaquette défini angle (EPSR) 75 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 4.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Produits adaptés

De la même série "TORMILL" Afficher tout