{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abrasifs | Grain de céramique | |
Abréviation de l'abrasif | Céramique | |
Spécification | A36R-BF | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Forme | déportée | |
Epaisseur de disque | 7 mm | |
⌀ disque | 115 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Angle d'attaque recommandé | 20-30 degré | |
Optimisé pour le matériau | INOX; Acier. | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Type de produit | Disque d’ébarbage |
Référence article | 560445 115X7 | |
EAN / GTIN | 4064035078812 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Disque d’ébarbage Cubitron™ 3 115X7 mm
Sur demande
Disponibilité
662 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
11,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
9,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
208 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
7,92 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
6,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ alésage | 22,23 | 22,23 |
Angle d'attaque recommandé | 20-30 | 20-30 |
Vitesse de rotation maximale | 80 | 80 |
Optimisé pour le matériau | INOX ;Acier. | INOX ;Acier |
⌀ disque | 115 | 115 |
Epaisseur de disque | 7 | 7 |
Abréviation de l'abrasif | Céramique | Céramique |