Disque d’ébarbage SG-STEEL, ⌀ disque × largeur de disque: 230X7mm

Réf.: 560430 230X7

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    12,78 € / Unité
  • De 10 Unité
    10,65 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque × largeur de disque (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Angle d'attaque recommandé: 20-30
  • Optimisé pour le matériau: Acier
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Spécification A24R-SG
Epaisseur de disque 7 mm
⌀ disque 230 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Angle d'attaque recommandé 20-30 degré
Optimisé pour le matériau Acier
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation max. 6 600 min-1
Type de produit Disque d’ébarbage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 560430 230X7
EAN / GTIN 4007220470169
Réf. fabricant 4007220470169

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Fonte GG(G)
 
à sec
 

Description

Exécution:

  • Le grain, le liant, les additifs renforçant l’effet d’abrasion et l’armature des disques d’ébarbage offrent des performances d’abrasion optimales et leur durée de vie dépend des différents domaines d’utilisation.
  • Types: Disques à ébarber (formes 27, 28, 29)
  • angle de meulage de 20 à 30°
  • Utilisation: sur meuleuses d’angle électriques et pneumatiques présentant une vitesse maximale de 80 m/s pour l’arasement de cordons de soudure et le polissage de surfaces et d’arêtes.

Disque à ébarber dur (dureté R) de la gamme SG pour l'acier avec capacité d'abrasion élevée et excellente durée de vie.
Spécification: A24R-SG-STEEL.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Disque d’ébarbage SG-STEEL, ⌀ disque × largeur de disque: 230X7mm

Disque d’ébarbage SG-STEEL, ⌀ disque × largeur de disque: 230X7mm

Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
12,78 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
10,65 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
534 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
11,58 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
9,65 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 221 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
6,36 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
5,30 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
462 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
18,78 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
15,65 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ alésage 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm
Angle d'attaque recommandé 20-30 degré 20-30 degré 20-30 degré 20-30 degré
Vitesse de rotation maximale 80 m/s 80 m/s 80 m/s 80 m/s
Optimisé pour le matériau Acier INOX; Acier INOX; Acier INOX; Acier
⌀ disque 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm
Epaisseur de disque 7 mm 7 mm 8 mm 7 mm
Abréviation de l'abrasif A A A Céramique