HCR D120-QF IC908 Plaquettes hémisphériques avec 2 arêtes de coupe tangentes au rayon (effectives) pour le copiage de poches et les épaulements

Réf.: 5604240
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série BALLPLUS
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5604240
EAN / GTIN 7291075126372
Réf. fabricant 5604240
Article hors catalogue L23970 360

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 9 mm, Épaisseur plaquette (S) 2.6 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 6 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 2.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

Produits adaptés

De la même série "BALLPLUS" Afficher tout