LNAT 1106PN-W IC908 Plaquettes tangentielles Wiper.

Réf.: 5604084
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série TANGMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5604084
EAN / GTIN 7291075229738
Réf. fabricant 5604084
Article hors catalogue L23970 330

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 11.38 mm, Épaisseur plaquette (S) 10.94 mm, Largeur plaquette (W1) 5.97 mm

Caractéristique(s):

  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 11.38 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 10.94 mm
  • Largeur plaquette (W1) 5.97 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Produits adaptés

De la même série "TANGMILL" Afficher tout