Set de mines 12x Graphite 2H

Réf.: 56036657
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
    Type de produit Crayons graphite

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 56036657
    EAN / GTIN 4022668014331
    Réf. fabricant 56036657
    Article hors catalogue L60010 6578

    Description

    Description:

    Jeu de mines ″ H2 ″. Avance automatique du fil sur simple pression d'un bouton. Rechargeable avec divers fils de remplacement. Protection maximale contre la poussière et l'humidité. Pour cordons rectangulaires robustes de section 2 x 5 mm : idéal pour le marquage. Guidage précis des bords lors du marquage. Aucun affûtage nécessaire : il suffit d'appuyer.

    Caractéristique(s):

    • Couleur: 12x Graphite 2H
    • Poids: 60 g