HM90 APKT 1003PD-W IC908 Plaquette racleuse

Réf.: 5603515
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série HELI2000
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5603515
    EAN / GTIN 7291075219036
    Réf. fabricant 5603515
    Article hors catalogue L23910 141

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.8 mm, Longueur plaquette (INSL) 11.65 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.55 mm, Largeur plaquette (W1) 6.69 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.8 mm
    • Longueur effective arête de coupe (LE) 10.8 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.8 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 11.65 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 3.55 mm
    • Largeur plaquette (W1) 6.69 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 2

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "HELI2000" Afficher tout