HM90 APCR 160560R-P IC28 Super Positive Inserts with a Polished Rake for Machining Aluminum

Réf.: 5603293
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série HELIALU
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5603293
EAN / GTIN 7291075150568
Réf. fabricant 5603293
Article hors catalogue L23910 956

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 16 mm, Longueur plaquette (INSL) 22.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.8 mm, Largeur plaquette (W1) 12.7 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 6 mm
  • Longueur effective arête de coupe (LE) 16 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 16 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 22.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.8 mm
  • Largeur plaquette (W1) 12.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2
  • Longueur arête racleuse (BS) 1.9 mm

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "HELIALU" Afficher tout