ADKT 150564R-HM IC950 Plaquettes avec 2 arêtes de coupe hélicoïdales et une variété de rayons pour applications générales

Réf.: 5602639
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELIMILL
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5602639
    EAN / GTIN 7291075038187
    Réf. fabricant 5602639
    Article hors catalogue L23910 1305

    Description

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 13 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 14.8 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.3 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 9.57 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 6.2 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 13.2 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 13 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 14.8 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 5.3 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 9.57 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 2

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "HELIMILL" Afficher tout