3M AXKT 1304PDR-MM IC908 Plaquettes de fraisage pour débits de copeaux élevés.

Réf.: 5602543
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série MILL2000
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5602543
    EAN / GTIN 7291075113303
    Réf. fabricant 5602543
    Article hors catalogue L23910 1266

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm, Longueur plaquette (INSL) 14.12 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.55 mm, Largeur plaquette (W1) 8.4 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.6 mm
    • Longueur effective arête de coupe (LE) 12.85 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 14.12 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 4.55 mm
    • Largeur plaquette (W1) 8.4 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.22 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 2

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "MILL2000" Afficher tout