RXCW 10T3 IC328 Plaquettes de fraisage de précision rondes rectifiées et face de coupe plate

Réf.: 5602430
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série ISCARMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 5602430
EAN / GTIN 7291075118230
Réf. fabricant 5602430
Article hors catalogue L23910 1191

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Épaisseur plaquette (S) 3.97 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 5 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.97 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 8

Produits adaptés

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier