3M AXKT 2006PDTR IC928 Plaquettes très résistantes, pour les applications de fraisages lourds

Réf.: 5602399
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série MILL2000
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5602399
EAN / GTIN 7291075258318
Réf. fabricant 5602399
Article hors catalogue L23910 1157

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 20 mm, Longueur plaquette (INSL) 22.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.8 mm, Largeur plaquette (W1) 13.5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1 mm
  • Longueur effective arête de coupe (LE) 20.2 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 20 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 22.5 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 6.8 mm
  • Largeur plaquette (W1) 13.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "MILL2000" Afficher tout