APKT 100308PDTR-RM IC950 Plaquettes avec une variété de rayons et arêtes de coupe renforcées pour les usinages lourds et coupes interrompues

Réf.: 5601963
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5601963
EAN / GTIN 7291075038958
Réf. fabricant 5601963
Article hors catalogue L23910 877

Description

Description:

Milling Indexable Inserts, Depth of Cut Maximum (APMX) 9.8 mm, Insert Length (INSL) 11 mm, Insert Thickness (S) 3.47 mm, Insert Width (W1) 6.7 mm

Feature:

  • Corner Radius (RE) 0.8 mm
  • Cutting Edge Effective Length (LE) 9.9 mm
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 9.8 mm
  • Figure 2
  • Insert Length (INSL) 11 mm
  • Insert Thickness (S) 3.47 mm
  • Insert Width (W1) 6.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Number of Cutting Edges 2

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop