APKT 100316PDTR-RM IC328 Plaquettes avec une variété de rayons et arêtes de coupe renforcées pour les usinages lourds et coupes interrompues

Réf.: 5601612
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série HELIMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5601612
EAN / GTIN 7291075038880
Réf. fabricant 5601612
Article hors catalogue L23910 724

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.2 mm, Longueur plaquette (INSL) 10.9 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.47 mm, Largeur plaquette (W1) 6.7 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.6 mm
  • Longueur effective arête de coupe (LE) 9.78 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.2 mm
  • Sch?©ma 2
  • Longueur plaquette (INSL) 10.9 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.47 mm
  • Largeur plaquette (W1) 6.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

Produits adaptés

De la même série "HELIMILL" Afficher tout