APKT 100316PDTR-RM IC28 Plaquettes avec une variété de rayons et arêtes de coupe renforcées pour les usinages lourds et coupes interrompues

Réf.: 5601611
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série HELIMILL
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5601611
    EAN / GTIN 7291075038873
    Réf. fabricant 5601611
    Article hors catalogue L23910 719

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.2 mm, Longueur plaquette (INSL) 10.9 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.47 mm, Largeur plaquette (W1) 6.7 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 1.6 mm
    • Longueur effective arête de coupe (LE) 9.78 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.2 mm
    • Sch?©ma 2
    • Longueur plaquette (INSL) 10.9 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 3.47 mm
    • Largeur plaquette (W1) 6.7 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 2

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "HELIMILL" Afficher tout