SOMT 060204TR-HQ IC30N Quatre arêtes, utilisation générale.

Réf.: 5601469
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série HELIQUAD
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5601469
EAN / GTIN 7291075073393
Réf. fabricant 5601469
Article hors catalogue L23910 705

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm, Longueur plaquette (INSL) 6.16 mm, Épaisseur plaquette (S) 2.56 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 6.16 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 2.56 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout