Pince à plier les supports de gouttière, 700 mm

Réf.: 56013700
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
Type de produit Outil à poinçonner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56013700
EAN / GTIN 4022668137009
Réf. fabricant 56013700
Article hors catalogue L60010 7080

Description

Description:

  • Pour fers plats jusqu'à 50 x 8 mm d'épaisseur de matériau
  • Pour rabattre les pieds de montage des supports de profilés en fer
  • Tête de cintrage en fonte malléable zinguée, largeur de fente 10 mm
  • Butée de fixation par vis à oreilles (angle de rotation)
  • Poignées tubulaires en acier avec poignées en plastique

Caractéristique(s):

  • Épaisseur de la tôle: 50 x 8 mm
  • Poignées: poignées en plastique
  • Longueur mm (L): 690 mm
  • Poids: 3085 g