Brosse de montage pour le nettoyage intérieur ″ Fil d'acier inoxydable ″, 22 mm

Réf.: 56013462
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
Type de produit Ebavureurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56013462
EAN / GTIN 4022668134626
Réf. fabricant 56013462
Article hors catalogue L60010 6546

Description

Description:

  • Pour le nettoyage des extrémités de tuyaux dans les zones de gaz, d'eau, de climatisation et de réfrigération avant soudage
  • Matériau de remplissage fait de fil d'acier inoxydable pour éviter les piqûres redoutées causées par les particules de fil de rouille
  • Poignée ergonomique à deux composants
  • Meilleure exécution : fabriqué en Allemagne

Caractéristique(s):

  • Diamètre de la tête de brosse: 22 mm
  • Longueur mm (L): 150 mm
  • Poids: 43 g