Pince à expansion, 230 mm

Réf.: 56013054
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56013054
EAN / GTIN 4022668130543
Réf. fabricant 56013054
Article hors catalogue L60010 6948

Description

Description:

  • Pour tuyaux en cuivre de 12 à 28 mm
  • Corps en fonte malléable
  • Peint en rouge

Caractéristique(s):

  • Diamètre du tube min (mm): 12 mm
  • Diamètre max. du tube (mm): 28 mm
  • Diamètre max. du tube (pouces): 1,102 ″
  • Diamètre du tube min. (pouces): 0,472 ″
  • Longueur mm (L): 220 mm
  • Poids: 470 g