LNMX 191940-WF IC8150 Tangentially Clamped Inserts for Railroad Wheel Re-Turning

Réf.: 5595382
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5595382
EAN / GTIN 7291075300550
Réf. fabricant 5595382
Article hors catalogue L24260 18

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Rayon (RE) 4 mm, Longueur arête de coupe (L) 19.05 mm, Épaisseur plaquette (S) 19.05 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 4 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 19.05 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.5 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 6.35 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 19.05 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 1 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 1 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.25 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :