QNMG 120412-GN IC428 Plaquettes réversibles avec quatre pointes à 80°, pour applications générales

Réf.: 5594231
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5594231
    EAN / GTIN 7291075063370
    Réf. fabricant 5594231
    Article hors catalogue L23950 1119

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux GN, Rayon (RE) 1.2 mm, Longueur arête de coupe (L) 13.25 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux GN
    • Rayon (RE) 1.2 mm
    • Longueur arête de coupe (L) 13.25 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
    • Prof. de passe minimum 1.5 mm
    • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.22 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :